Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1650xB1150xH925mm blau Inh.0,75 m³ Polyamid-Bereifung ASECOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121453116
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     13064
EAN/GTIN:
     4250101103896
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter blau 750 l
mit Aufnahmetaschen für den Transport mittels Gabelstapler · der Kippvorgang wird durch Lösen der Arretierungseinrichtung ausgelöst, da der Schwerpunkt vor der Gabelspitze liegt · durch eine integrierte Federscherenmechanik wird der Kippvorgang auf 90° begrenzt · mit 2 Fahrrollen Ø 200 mm und 1 Lenkrolle Ø 125 mm aus Polyamid für einen manuellen TransportWeitere technische Eigenschaften:· Schüttkantenhöhe: 560mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
250 kg
Gewicht:
62 kg
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
925 mm
Gesamtbreite:
1150 mm
Ausführung:
Polyamid-Bereifung
Gesamtlänge:
1650 mm
Marke:
ASECOS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 750l, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,30*
€ 839,09*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,19*
€ 843,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,52*
€ 875,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,69*
€ 879,02*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 849,03*
€ 923,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,11*
€ 1.003,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,42*
€ 985,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 828,41*
€ 985,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 828,40*
€ 985,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,96*
€ 946,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 794,95*
€ 945,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 794,94*
€ 945,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 794,93*
€ 945,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 794,92*
€ 945,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,25*
€ 934,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,19*
€ 924,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
22812
ab € 128,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.