Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0m³ L1040xB1245xH1145mm lack.feuerrot o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444311
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1000 LACK.-3000
EAN/GTIN:
     4052462007222
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1245 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1250 kg
Gewicht:
158 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1145 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,48*
€ 808,89*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,08*
€ 812,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,13*
€ 837,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,10*
€ 837,45*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,03*
€ 1.059,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,85*
€ 1.261,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,04*
€ 1.248,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.049,03*
€ 1.248,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.049,01*
€ 1.248,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,88*
€ 1.214,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.020,87*
€ 1.214,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.020,85*
€ 1.214,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.020,84*
€ 1.214,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.020,83*
€ 1.214,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,99*
€ 1.199,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,03*
€ 1.181,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1000
ab € 195,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.