Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1260xB1070xH835mm lichtblau Inh.0,6 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444162
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 600 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462026940
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Wannenblech 3 mm, mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und AuskippenWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
131 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
835 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Gesamtlänge:
1260 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter 0,6 m³ tragl. 1000 kg, schüttgutbehälter blau, kipp behälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,54*
€ 643,64*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,46*
€ 646,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,56*
€ 664,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,85*
€ 664,75*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,78*
€ 844,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,26*
€ 1.004,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,32*
€ 986,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 829,31*
€ 986,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 829,30*
€ 986,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,86*
€ 960,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 806,85*
€ 960,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 806,84*
€ 960,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 806,83*
€ 960,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 806,81*
€ 960,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,27*
€ 946,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,78*
€ 926,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 175,97*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,73*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,01*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 152,03*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 152,81*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 172,86*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 201,34*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 199,81*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 246,52*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 317,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.