Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,75 m³ L1620xB1180xH1060mm lichtblau lack.Trgf.1250kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444142
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM 75 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462013162
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 30mm· C: 70mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1435mm· Muldenbreite: 1100mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
1250 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
180 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
1060 mm
Gesamtlänge:
1620 mm
Gesamtbreite:
1180 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kipp-behälter ral 5012, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.155,19*
€ 1.232,40*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.163,92*
€ 1.335,20*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.259,86*
€ 1.341,70*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.264,94*
€ 1.347,00*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.481,28*
€ 1.567,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,81*
€ 1.865,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,30*
€ 1.821,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.530,29*
€ 1.821,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.530,28*
€ 1.821,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.491,47*
€ 1.774,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.491,46*
€ 1.774,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.491,45*
€ 1.774,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.491,44*
€ 1.774,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.491,43*
€ 1.774,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.481,28*
€ 1.762,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 728,26*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 721,78*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 849,81*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 873,96*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 879,08*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.053,33*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 1.005,05*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.241,25*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.194,24*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.193,40*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.571,77*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 997,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.