Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0m³L1200xB1040xH1270mm lack.gelborange o.ZentrierwändeBAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444064
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 1000 LACK GELB
EAN/GTIN:
     4052462006904
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
169 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1270 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,05*
€ 773,08*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,50*
€ 776,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,58*
€ 800,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,63*
€ 800,37*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,89*
€ 1.017,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,86*
€ 1.211,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,36*
€ 1.197,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.006,35*
€ 1.197,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.006,34*
€ 1.197,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,00*
€ 1.165,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 978,99*
€ 1.165,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 978,98*
€ 1.164,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 978,97*
€ 1.164,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 978,96*
€ 1.164,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,30*
€ 1.149,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,89*
€ 1.129,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 584,72*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 575,33*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 574,80*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 586,06*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 576,92*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 613,95*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 618,21*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 618,04*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 616,12*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 620,31*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 656,25*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 658,90*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 657,56*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 656,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.