Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,7 m³ L1200xB1040xH970mm lack.feuerrot o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444053
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 700 LACK ROT
EAN/GTIN:
     4052462006836
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,7 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
145 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
970 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,95*
€ 735,80*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,09*
€ 739,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,32*
€ 758,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,74*
€ 758,96*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,25*
€ 965,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,55*
€ 1.149,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,29*
€ 1.124,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 945,28*
€ 1.124,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 945,27*
€ 1.124,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,38*
€ 1.080,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 908,37*
€ 1.080,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 908,36*
€ 1.080,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 908,35*
€ 1.080,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 908,34*
€ 1.080,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,70*
€ 1.069,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,25*
€ 1.059,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 654,66*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 586,53*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 575,54*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 571,67*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 582,61*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 575,06*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 614,65*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 615,30*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 617,83*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 614,53*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 656,47*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 658,22*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 661,65*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 661,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.