Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5m³L1200xB1040xH715mm lack.gelborange o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444044
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 LACK GELB
EAN/GTIN:
     4052462006744
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
126 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
715 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,68*
€ 671,51*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,53*
€ 674,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,37*
€ 693,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,29*
€ 694,05*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 827,37*
€ 876,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,68*
€ 1.043,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,49*
€ 1.028,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 864,48*
€ 1.028,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 864,47*
€ 1.028,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,46*
€ 1.006,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 845,45*
€ 1.006,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 845,44*
€ 1.006,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 845,43*
€ 1.006,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 845,42*
€ 1.006,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,94*
€ 994,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,37*
€ 984,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 657,17*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 583,46*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 572,29*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 575,88*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 574,41*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 615,85*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 619,05*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 617,67*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 615,32*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 619,13*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 658,62*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 659,68*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 658,02*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 660,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.