Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5 m³ L1200xB1040xH715mm lack.mausgrau o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444040
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 LACK GRAU
EAN/GTIN:
     4052462006782
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
126 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
lackiert
Höhe:
715 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,78*
€ 682,08*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,32*
€ 685,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,38*
€ 703,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,51*
€ 703,60*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 827,33*
€ 892,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,29*
€ 1.061,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,69*
€ 1.040,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 874,68*
€ 1.040,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 874,67*
€ 1.040,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,96*
€ 1.001,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 841,95*
€ 1.001,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 841,94*
€ 1.001,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 841,93*
€ 1.001,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 841,92*
€ 1.001,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,11*
€ 991,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,33*
€ 984,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 655,34*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 582,31*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 576,79*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 582,97*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 575,54*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 613,30*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 620,36*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 618,53*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 619,21*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 620,40*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 658,49*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 660,78*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 658,87*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 661,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.