Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,75 m³ L1620xB1180xH1060mm silber verz.Trgf.1250kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443705
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM75
EAN/GTIN:
     4052462013209
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 30mm· C: 70mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1435mm· Muldenbreite: 1100mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
1250 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
198 kg
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
1060 mm
Gesamtlänge:
1620 mm
Gesamtbreite:
1180 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter verzinkt, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.348,93*
€ 1.563,64*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.456,06*
€ 1.571,22*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.480,09*
€ 1.593,85*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.512,41*
€ 1.623,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.558,18*
€ 1.673,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,85*
€ 1.896,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.568,00*
€ 1.865,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.567,99*
€ 1.865,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.567,98*
€ 1.865,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.520,68*
€ 1.809,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.520,67*
€ 1.809,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.520,66*
€ 1.809,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.520,65*
€ 1.809,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.520,64*
€ 1.809,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.501,30*
€ 1.786,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,09*
€ 1.761,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 677,47*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 681,57*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 825,35*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 851,44*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 849,12*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.021,29*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 990,66*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.172,83*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.177,40*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.176,39*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.547,47*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 980,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.