Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,50 m³ L1275xB1280xH820mm gelborange lack.Trgf.1000kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443701
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM50 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462013063
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 30mm· C: 70mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1070mm· Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,50 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
133 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 500 l, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,12*
€ 1.080,68*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,04*
€ 1.086,00*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,14*
€ 1.102,21*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.032,68*
€ 1.123,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.071,70*
€ 1.162,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,21*
€ 1.311,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,39*
€ 1.296,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.089,38*
€ 1.296,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.089,37*
€ 1.296,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,13*
€ 1.254,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.054,12*
€ 1.254,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.054,11*
€ 1.254,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.054,10*
€ 1.254,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.054,09*
€ 1.254,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,96*
€ 1.235,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,14*
€ 1.202,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 679,17*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 679,54*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 831,30*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 858,67*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 862,52*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.035,48*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 975,58*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.170,40*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.171,24*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.165,49*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.558,66*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 985,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.