Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,30 m³ L1275xB820xH820mm gelborange lack.Trgf.1000kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443700
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM30 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462012981
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 280mm· C: 70mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1070mm· Muldenbreite: 740mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
115 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
820 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 300 l, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,50*
€ 853,51*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,47*
€ 857,60*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,95*
€ 870,05*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,88*
€ 881,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,05*
€ 917,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,05*
€ 1.035,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,50*
€ 1.016,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 854,49*
€ 1.016,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 854,48*
€ 1.016,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,11*
€ 973,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 818,10*
€ 973,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 818,09*
€ 973,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 818,08*
€ 973,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 818,07*
€ 973,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,84*
€ 961,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,95*
€ 944,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 679,17*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 679,54*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 831,30*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 858,67*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 862,52*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.035,48*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 975,58*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.170,40*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.171,24*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.165,49*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.558,66*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 985,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.