Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette L1200xB800xH150mm 3 Kufen geschl.Recycling-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9120451278
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2033/3G-AM
EAN/GTIN:
     4250690700445
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
aus Recycling-Polyethylen · grau ∙ mit 3 Kufen · mit fest im Oberdeck eingepresster, vollflächiger Anti-Rutsch-Matte · leicht zu reinigen · temperaturbeständig von -30 °C bis + 70 °C ∙ nicht für die Lagerung bzw. den Transport von stark ölhaltigen Bauteilen oder anderen Trennmitteln bzw. Weichmachern geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 3 Kufen· Farbe: grau· Ausführung: geschlossen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit statisch:
7500 kg
Tragfähigkeit dynamisch:
2500 kg
Tragfähigkeit im Regal:
1250 kg
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Gewicht:
34 kg
Material:
Recycling-PE
Höhe:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Leichtpalette, Schwerlastpalette, kunststoffpalette kiga, hygiene palette, Displaypalette, Kunststoffpaletten, Lebensmittelpalette, Vierwegepalette, Vierwege-Paletten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 112,54*
Lager 2431
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 107,17*
€ 116,56*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 106,43*
€ 117,89*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 108,31*
€ 119,43*
16 Tage
240
10
Frei Haus
ab € 120,715*
€ 131,935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 70 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 90 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.165,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.