Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen H.ohne/mit Fahrgestell 370/652mm f.Palettengröße 1200x1000mm FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9120444182
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22922
EAN/GTIN:
     4017976229225
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
für Paletten-Fahrgestell · über die Fußplatten sind die Aufsatzrahmen fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar · inkl. Montagematerial · Tragfähigkeit 1200 kg
Weitere Informationen:
für Palettengröße:
1200 x 1000 mm
Höhe ohne/mit Fahrgestell:
370/652 mm
Ladelänge:
1210 mm
Ladebreite:
1010 mm
Gewicht:
20 kg
Tragfähigkeit:
1200 kg
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, fetra aufsetzrahmen für palettenfahrgestell, aufsatzrahmen für palettenfahrgestell, Aufsatzrahmen, Palette, Palettenfahrgestell, Tansportgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,87*
€ 138,71*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 110,36*
€ 139,35*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,09*
€ 142,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 122,01*
€ 148,26*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,96*
€ 171,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.