Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell f.Palettengröße 1200x1000mm TPE Bereifung Trgf.750kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9120444152
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22802
EAN/GTIN:
     4017976228020
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion · 4 Fangecken · pulverbeschichtet, blau RAL 5007 · 2 Lenk- und 2 Bockrollen 200 x 50 mm · Feststeller an den Lenkrollen, gem. EN 1757-3 500 kg Tragfähigkeit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager, Standard-Bereifung für mittlere Belastung, geräuscharmer Lauf 1050 kg Tragfähigkeit Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, geringer Rollwiderstand, hoch chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos, Fahrgeräusche 1200 kg Tragfähigkeit Elastic-Vollgummi Bereifung, Naben mit Kugellager, geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche Ladehöhe 280 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ladebreite: 1010mm· Farbe: brillantblau, RAL 5007· Ladehöhe: 280mm· Material: Winkelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Rollen-Ø:
200 mm
Gewicht:
35 kg
Bereifung:
TPE
für Palettengröße:
1200 x 1000 mm
Ladelänge:
1210 mm
Rollenbreite:
40 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,56*
€ 213,71*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 176,67*
€ 214,71*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,67*
€ 224,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 194,53*
€ 229,09*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 203,22*
€ 238,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,92*
€ 267,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22922
ab € 110,76*
Zubehör
Fetra
22902
ab € 107,03*
Zubehör
Fetra
22912
ab € 108,46*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.