Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell f.Palettengröße 800x600mm TPE Bereifung Trgf.750kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9120444150
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22799
EAN/GTIN:
     4017976227993
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion · 4 Fangecken · pulverbeschichtet, blau RAL 5007 · 2 Lenk- und 2 Bockrollen 200 x 50 mm · Feststeller an den Lenkrollen, gem. EN 1757-3 500 kg Tragfähigkeit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager, Standard-Bereifung für mittlere Belastung, geräuscharmer Lauf 1050 kg Tragfähigkeit Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, geringer Rollwiderstand, hoch chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos, Fahrgeräusche 1200 kg Tragfähigkeit Elastic-Vollgummi Bereifung, Naben mit Kugellager, geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche Ladehöhe 280 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ladebreite: 610mm· Ladehöhe: 280mm· Material: Winkelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Rollen-Ø:
200 mm
Gewicht:
30 kg
Bereifung:
TPE
für Palettengröße:
800 x 600 mm
Ladelänge:
810 mm
Rollenbreite:
40 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
35
Frei Haus
ab € 130,58*
€ 152,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,38*
€ 176,25*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,05*
€ 176,26*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 149,81*
€ 178,01*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,15*
€ 219,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 206,96*
€ 246,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22919
ab € 95,90*
Zubehör
Fetra
22899
ab € 92,25*
Zubehör
Fetra
22909
ab € 94,19*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.