| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9115446371 Herst.-Nr.: 302.21.013 EAN/GTIN: 4045012017451 |
| |
|
| | |
| Aluminium · Tragfähigkeit 4000 kg · zur Überbrückung von kleinen bis mittleren Höhendifferenzen · mit Fallsicherung und Rückzughebel · Führungsschiene kann an der Rampenkante angeschweißt oder verschraubt werden Weitere Informationen: | | Länge: | 785 mm | Breite: | 1250 mm | Höhendifferenz min./max.: | -120/+75 mm | Tragfähigkeit: | 4000 kg | Gewicht: | 31 kg | Farbe: | natur | Material: | Aluminium | Marke: | ALTEC | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,45* | € 454,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,19* | € 454,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,47* | € 473,60* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,37* | € 475,38* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 516,30* | € 579,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|