Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.2000mm Trgf.500 kg/Paar Fahrrinnenbreite 155mm ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9115446301
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.00.001
EAN/GTIN:
     4045012002280
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit Schutzrand · aus Aluminium · Fahrrinnenbreite 155 mm · Tragfähigkeit bis 600 kg pro Paar · universell einsetzbar · geringes Eigengewicht · mit Anschlagwinkel
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
2000 mm
Tragfähigkeit:
500 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
290-530 mm
Fahrrinnenbreite:
155 mm
Gewicht:
7 kg/St.
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 116,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,46*
€ 116,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,39*
€ 117,41*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,69*
€ 122,63*
Lager 2431
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 259,37*
€ 305,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 305,97*
€ 364,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 293,87*
€ 349,71
pro Paar
ab 3 Paar
€ 293,86*
€ 349,69
pro Paar
ab 4 Paar
€ 293,85*
€ 349,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 280,06*
€ 333,27
pro Paar
ab 6 Paar
€ 280,05*
€ 333,26
pro Paar
ab 7 Paar
€ 280,04*
€ 333,25
pro Paar
ab 8 Paar
€ 280,02*
€ 333,22
pro Paar
ab 9 Paar
€ 280,01*
€ 333,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 273,42*
€ 325,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 259,37*
€ 308,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,93*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 117,89*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,51*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,72*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,38*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,34*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.289,04*
Ähnlich
Altec
081.01.103
ab € 1.060,59*
Ähnlich
Altec
081.01.102
ab € 906,41*
Ähnlich
Altec
081.01.105
ab € 1.170,01*
Ähnlich
Altec
081.01.104
ab € 985,51*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,68*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 174,05*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 193,84*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 193,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.