Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke L860xB600xH131mm Alu.silber ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9115446275
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.56.001
EAN/GTIN:
     4045012028099
Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
zum Schutz von Rohren, Schläuchen, Kabeln bis zu 110 mm Ø, vor überfahrenden Rad- und Raupenfahrzeugen · leicht, handlich, witterungsbeständig · durch Gummiprofile gegen seitliches Verschieben gesichert · mit axialer Sicherung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
26 kg/szt.
Breite:
600 mm
Länge:
860 mm
Tragfähigkeit:
14000 kg/Paar
Material:
Aluminium
Kabel-Ø:
110 mm
Höhe:
131 mm
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlauchbrücken aluminium, schlauchbrücke, altec überfahrbrücke, Bordsteinrampen, Kabelbrücke, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 366,06*
€ 429,64*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 384,46*
€ 451,57*
9 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 643,58*
€ 723,90*
9 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 603,29*
€ 726,64*
Lager 2431
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 660,03*
€ 738,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 738,15*
€ 878,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 704,19*
€ 837,99
pro Paar
ab 3 Paar
€ 704,18*
€ 837,97
pro Paar
ab 4 Paar
€ 704,17*
€ 837,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 685,02*
€ 815,17
pro Paar
ab 6 Paar
€ 685,01*
€ 815,16
pro Paar
ab 7 Paar
€ 685,00*
€ 815,15
pro Paar
ab 8 Paar
€ 684,99*
€ 815,14
pro Paar
ab 9 Paar
€ 684,98*
€ 815,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 672,31*
€ 800,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 660,03*
€ 785,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.