Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler LX 12/35 Trgf.1200kg Teleskopmast Hubh.3500mm LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443608
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     LX12/35 HL712G00000+EY000A0000
EAN/GTIN:
     8018539074883
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
elektrohydraulisch · mit Elektrofahrwerk · ideal für kurze Transportwege und mittlere Auslastung · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen · einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je 2 Last-/Stützrollen · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · inkl. PZS-Batterie mit Aqumatik und externes HF-LadegerätWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 24/225V/Ah· Fahrgeschwindigkeit leer: 6km/h· Arbeitsgangbreite: 2330mm· Lastschwerpunkt: 600mm· Hubgeschwindigkeit leer: 0,28m/s· Ausstattung: mit Elektrofahrwerk· Lenkräder: Vollgummi· Wenderadius: 1550mm· Hubmotor: 2,2kW· Lenkräder Rad-Ø: 250mm· Fahrmotorleistung: 1,2kW· Senkgeschwindigkeit leer: 0,16m/s· Gabelrollen-Ø: 82mm· Steigfähigkeit leer: 10%· Lenkräderbreite: 76mm· Gabelrollen: Polyurethan· Ladegerät: 24/25V/A· Steigfähigkeit Volllast: 5%· Gabelrollenbreite: 70mm· Gewicht mit Batterie: 894kg· Gesamtlänge: 1920mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,15 m/s
Bauhöhe eingefahren:
2258 mm
Hubhöhe:
3500 mm
Gabellänge:
1150 mm
Ausführung:
Teleskopmast
Bauhöhe ausgefahren:
3915 mm
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
6 km/h
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,31 m/s
Marke:
LIFTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrozug, Deichselstapler, Elektrostapler, Handhubstapler, Hochhubstapler, pramac deichselstapler, hochhubstapler, Gabelstapler, Hubwagen, Transportgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.111,59*
€ 6.302,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.966,74*
€ 7.160,28*
Frei Haus
ab € 7.939,66*
€ 8.131,50*
Frei Haus
ab € 8.019,86*
€ 8.211,49*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.489,70*
€ 8.680,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.680,03*
€ 10.329,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.594,35*
€ 10.227,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.594,34*
€ 10.227,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8.594,33*
€ 10.227,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.507,14*
€ 10.123,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8.507,13*
€ 10.123,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8.507,12*
€ 10.123,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8.507,11*
€ 10.123,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8.507,10*
€ 10.123,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.489,70*
€ 10.102,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.