Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 2x20l Luft-Bereifung Trgf.100kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443320
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51007
EAN/GTIN:
     4017976010595
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
passend für Stahlflaschen Ø 204 mm · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 Schiebegriffe · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · leichtgängige Räder · Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 100 kgWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 760mm· Oberfläche: pulverbeschichtet· Radbreite: 85mm· Rad-Ø: 260mm· Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
2 x 20 l
Gewicht:
17 kg
Bereifung:
Luft
Tragfähigkeit:
100 kg
Flaschenanzahl:
2
Höhe:
1100 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, fetra stahlflaschenkarre 2 flaschen, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,68*
€ 219,37*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 183,24*
€ 220,47*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,50*
€ 225,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,68*
€ 225,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 201,65*
€ 235,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,03*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,75*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,98*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,40*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,89*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,17*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 63,35*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 86,15*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 119,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.