Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 2x20l Vollgummi-Bereifung Trgf.100kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443319
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51006
EAN/GTIN:
     4017976010588
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
passend für Stahlflaschen Ø 204 mm · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 Schiebegriffe · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · leichtgängige Räder · Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 100 kgWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 760mm· Oberfläche: pulverbeschichtet· Radbreite: 60mm· Rad-Ø: 250mm· Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
2 x 20 l
Gewicht:
19,5 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Flaschenanzahl:
2
Höhe:
1100 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, fetra stahlflaschenkarre 2 flaschen, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,36*
€ 218,70*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 183,70*
€ 219,79*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,45*
€ 224,78*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,60*
€ 225,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 201,60*
€ 235,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,18*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,73*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,74*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,57*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,96*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,09*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,93*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,55*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.