Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninh.2x40-50l Luft-Bereifung m.Lenkr.Trgf.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443313
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51022
EAN/GTIN:
     4017976510224
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
Flaschenkarre
geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 Schiebegriffe · 2 Schweißdrahtköcher · mit zusätzlicher Stützlenkrolle · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 830mm· Oberfläche: pulverbeschichtet· Radbreite: 100mm· Rad-Ø: 400mm· Ausstattung: mit Stützlenkrolle· Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Stützrad
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
2 x 40-50 l
Gewicht:
25 kg
Bereifung:
Luft
Tragfähigkeit:
150 kg
Flaschenanzahl:
2
Höhe:
1300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,72*
€ 309,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,71*
€ 310,40*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 273,03*
€ 317,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,97*
€ 321,04*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,66*
€ 379,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,80*
€ 451,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,81*
€ 443,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 372,80*
€ 443,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 372,79*
€ 443,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,07*
€ 428,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 360,06*
€ 428,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 360,03*
€ 428,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 360,02*
€ 428,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,18*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,73*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,74*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,57*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,96*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,09*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,93*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,55*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.