Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 2 x 40-50l Vollgummi-Bereifung Trgf.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443310
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51011
EAN/GTIN:
     4017976010618
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 Schiebegriffe und 2 Schweißdrahtköcher · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Räder, Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 830mm· Oberfläche: pulverbeschichtet· Radbreite: 80mm· Rad-Ø: 400mm· Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
2 x 40-50 l
Gewicht:
28 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
150 kg
Flaschenanzahl:
2
Höhe:
1300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, fetra tischwagen, tischwagen, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,63*
€ 255,50*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 222,52*
€ 260,92*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,28*
€ 265,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,28*
€ 266,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,77*
€ 267,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,06*
€ 310,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 261,04*
€ 310,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,28*
€ 277,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,18*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,73*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,74*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,57*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,96*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,09*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,93*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,55*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.