Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 1x33kg Vollgummi-Bereifung Trgf.100kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443304
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51121
EAN/GTIN:
     4017976511214
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
für Propangasflasche 1 x 33 kg · mit Stahlblechschaufel passend für Ø 318 mm · Einhand-Schiebegriff · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Räder, Naben mit RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 550mm· Oberfläche: pulverbeschichtet· Radbreite: 60mm· Rad-Ø: 250mm· Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Propan
für Flascheninhalt:
1 x 33 kg
Gewicht:
15 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Flaschenanzahl:
1
Höhe:
1240 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre tragl.100kg 1x10l, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,51*
€ 160,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,01*
€ 160,93*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 133,04*
€ 161,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,80*
€ 165,29*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,81*
€ 197,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,49*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,48*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,97*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,78*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,76*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,68*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,22*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 63,39*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,64*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.