Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 1 x 11kg Vollgummi-Bereifung Trgf.100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443302
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51111
EAN/GTIN:
     4017976510637
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
für Propangasflasche 1 x 11 kg · mit Stahlblechschaufel passend für Gasflaschen Ø 300 mm · Einhand-Schiebegriff · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Räder, Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 100 kgWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 530mm· Oberfläche: pulverbeschichtet· Radbreite: 60mm· Rad-Ø: 250mm· Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Propan
für Flascheninhalt:
1 x 11 kg
Gewicht:
14 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Flaschenanzahl:
1
Höhe:
1240 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre tragl.100kg 1x10l, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,95*
€ 161,21*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,27*
€ 168,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,95*
€ 174,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,77*
€ 204,65*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
51122
ab € 132,88*
Ähnlich
Fetra
51121
ab € 132,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.