Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre STA Bereifung Luft f.200-l-Blechfässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443191
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1066
EAN/GTIN:
     4017976010663
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fetra fasskarren
Stahlrohrrohrkonstruktion geschweißt · verstellbarer Fassgreifer am Doppelholm · dauerhaft pulverbeschichtet · schlag- und kratzfest · brillantblau · Räder, Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 300 kgWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: 200-l-Blechfässer
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Radbreite:
85 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Luft
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1600 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, Fasskarren, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,48*
€ 225,83*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 186,96*
€ 226,96*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,89*
€ 238,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 205,03*
€ 242,65*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 214,05*
€ 253,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 220,10*
€ 261,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 312,77*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 374,69*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.