Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenkarre f.Reifen-D.450-750mm o.Anlaufrollen Trgf.200kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443000
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2033
EAN/GTIN:
     4017976020334
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
für max. 8 Räder oder Reifen mit einem Durchmesser von 450 bis 750 mm · mittels durch die Griffholme zu bedienender Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden · stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Räder, Naben mit RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 85mm· Gesamtbreite: 650mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ausstattung:
ohne Anlaufrollen
Ausführung:
für Reifen-Ø 450-750 mm
Schaufellänge:
575 mm
Schaufelbreite:
550 - 885 mm
Bereifung:
Luft
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Marke:
FETRA
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1510 mm
Aufnahme von:
max. 8 Reifen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reifenkarren, Transportgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,02*
€ 301,98*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,80*
€ 301,99*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 254,48*
€ 306,29*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,01*
€ 315,44*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,19*
€ 364,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,75*
€ 424,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,73*
€ 424,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 356,72*
€ 424,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,47*
€ 407,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 342,46*
€ 407,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 342,45*
€ 407,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 342,44*
€ 407,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 342,43*
€ 407,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,79*
€ 400,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,19*
€ 376,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E2034A
ab € 21,52*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
4546
ab € 52,35*
Zubehör
Fetra
4547
ab € 67,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.