Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Schnitt-B.1,9x15mm Partikel B580xH1020xT550mm 145l HSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9108495364
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1852121
EAN/GTIN:
     4026631057875
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
wie Modell Arbeitsplatz, jedoch zusätzlich · Bedienung über Touchdisplay · automatischer Öler in der Partikelschnitt-VersionWeitere technische Eigenschaften:· Motorleistung: 1000kW
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
330 mm
Schnittleistung Blatt:
16-18
Schnittbreite:
1,9 x 15 mm
Schnittart:
Partikel
Sicherheitsstufe:
P-5/T-5/E-4/F-2
Breite:
580 mm
Gewicht:
68 kg
Auffangvolumen:
145 l
Tiefe:
550 mm
Höhe:
1020 mm
Marke:
HSM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.646,75*
€ 1.684,51*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.649,09*
€ 1.689,51*
€ 1,95*
ab € 1.665,42*
€ 1.703,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.665,20*
€ 1.705,16*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.039,85*
€ 2.088,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.088,45*
€ 2.485,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.073,84*
€ 2.467,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.073,83*
€ 2.467,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.073,82*
€ 2.467,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.049,41*
€ 2.438,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.049,40*
€ 2.438,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.049,39*
€ 2.438,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.049,38*
€ 2.438,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.049,37*
€ 2.438,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.042,18*
€ 2.430,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.039,85*
€ 2.427,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.