Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturwagen H695xB738xT380mm silber-metallic/anthrazit 1 BD DURABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9105489790
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3076121
EAN/GTIN:
     4005546987682
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
stabile Stahlkonstruktion, epoxidharzbeschichtet anthrazit/silber-metallic ∙ gebogene Seitenteile, in dekorativer Perforationsoptik, mit Handgriffen ∙ einbahnig, für ca. 80 Hängemappen A4 und mit 1 Ablageboden ∙ fahrbar mit 4 Rollen, 2 Rollen mit Feststeller ∙ H 695 x B 738 x T 380 mm
Weitere Informationen:
Breite:
738 mm
Höhe:
695 mm
Tiefe:
380 mm
Gestell:
silber-metallic
Böden:
anthrazit
Ausstattung:
1 Boden
Marke:
DURABLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,60*
€ 203,20*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 203,39*
€ 2,95*
ab € 163,46*
€ 203,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,53*
€ 204,23*
4 Tage
76
€ 6,95*
ab € 162,72*
€ 207,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,62*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,84*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,28*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,60*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.