Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Büro H2550xB1000xT600mm Anbauregal zweiseitig verz. silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9104483929
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA25610DD
EAN/GTIN:
     4250623741323
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · esamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen verzinkt · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2550 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Anbauregal
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Anzahl Fachböden:
8
Tragfähigkeit pro Fachboden:
90 kg
Kapazität Ordner DIN A4:
168
Bauart:
zweiseitig
Einsatzort:
Büro
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,93*
€ 229,15*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,30*
€ 230,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,90*
€ 232,45*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 190,59*
€ 236,18*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,14*
€ 251,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10604/050
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.