Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Büro H2200xB1000xT300mm Anbauregal eins. verz. silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9104483911
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA22310ED
EAN/GTIN:
     4250623740968
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · esamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen verzinkt · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2200 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung:
Anbauregal
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Anzahl Fachböden:
7
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Kapazität Ordner DIN A4:
72
Bauart:
einseitig
Einsatzort:
Büro
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,23*
€ 120,64*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,14*
€ 121,20*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 125,38*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 125,92*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,18*
€ 144,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10302/050
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.