Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Büro H1850xB1000xT300mm Anbauregal eins. verz. silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9104483909
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA18310ED
EAN/GTIN:
     4250623740500
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · esamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen verzinkt · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung:
Anbauregal
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Anzahl Fachböden:
6
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Kapazität Ordner DIN A4:
60
Bauart:
einseitig
Einsatzort:
Büro
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,27*
€ 99,46*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 77,97*
€ 99,93*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 108,14*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,21*
€ 109,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 109,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10302/050
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.