Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9102489276 Herst.-Nr.: S-617508-BS EAN/GTIN: 4038933175805 |
| |
|
| | |
| Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · in 3 Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Farbe: | Buchedekor | Ausführung: | 90 ° | Tiefe: | 800 mm | Marke: | GERAMÖBEL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckplatte buche, schreibtisch eckerweiterung, Eckwinkel, Eckwinkeltischplatte, Fünfeckplatte, Fünfeckplatten, Tischverbindungsplatte, Tischverbindungsplatten, Trapezeckplatte, Trapezeckplatten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,0782* | € 151,1582* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,48* | € 159,03* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,19* | € 159,04* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,88* | € 159,09* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,53* | € 164,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|