| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9001492983 Herst.-Nr.: NB412010-02 EAN/GTIN: 4054773021867 |
| |
|
| | |
| für den professionellen Einsatz · ideal zur Informationsplanung im Büro, in der Schule usw. ∙ mit stabilem Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken ∙ Tafelfläche weiß emailliert, magnethaftend, beschreibbar und leicht abwischbar Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Höhe: | 1000 mm | Ausführung: | mit Aluminiumrahmen | Material: | magnetisch | Schreibfläche: | Emaille weiß | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,45* | € 353,18* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,26* | € 353,51* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,67* | € 353,83* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,24* | € 354,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|