Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsstellwand Textilbezug beids.o.Stativ grün B1200xH1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9001492813
Herst.-Nr.:
     FW1215-XX
EAN/GTIN:
     4054773021225
Suchbegriffe:
Messewand
Moderationswand
Präsentationswand
moderationswand textilbezug
pinnbar · vielseitig einsetzbar mit umfangreichen Funktionen · zur räumlichen Trennung und/oder als Informationsträger · die Stellwände sind beidseitig nutzbar und beliebig verkettbar · mit umlaufendem Aluminiumrahmen und vormontierten Hängehaken zur Verbindung der einzelnen Wände in belliebigem Winkelverhältnis · die individuell höhenverstellbare Hängemechanik ermöglicht sowohl den horizontalen, als auch vertikalen Einsatz der Tafel · weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar · Stative sind nicht im Lieferprogramm enthalten (s. Zubehör)
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
Textilbezug beidseitig ohne Stativ
Höhe:
1500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messewand, Akustikwände, Funktions-Stellwand, Funktions-Stellwände, Moderationswände, Schallschutz, Stellwand, Stellwände, Wandpaneele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,89*
€ 206,46*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 161,78*
€ 206,66*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
Z83000
ab € 47,27*
Zubehör
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
FWS-TG
ab € 177,00*
Zubehör
Carto
FWS-RF
ab € 65,16*
Zubehör
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
FWS-TF
ab € 55,60*
Zubehör
Eurokraft
980634
ab € 48,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.