| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9000491206 Herst.-Nr.: 10569 EAN/GTIN: 4052886333822 |
| |
|
| | |
| Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · Stapelbar mit geschlossenen Deckel für eine platzsparende Lagerung · Behälter ist zusätzlich mit Stützstab für den Deckel ausgestattetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 20,4kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 l | Ausführung: | ohne Entnahmeöffnung | Breite: | 820 mm | Länge: | 1210 mm | Farbe: | grau/orange | Material: | GFK | Höhe: | 670 mm | Marke: | CEMO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter 400 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 400l, Splittbehältnis, Streugutbox |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,07* | € 375,05* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,17* | € 376,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 346,99* | € 388,17* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,11* | € 389,87* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 447,85* | € 486,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|