Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten PP rot/weiß D.63xH.1000mm z. Aufstellen m.Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten PP rot/weiß D.63xH.1000mm z. Aufstellen m.Öse
Sperrpfosten PP rot/weiß D.63xH.1000mm z. Aufstellen m.Öse
Sperrpfosten PP rot/weiß D.63xH.1000mm z. Aufstellen m.Öse
Sperrpfosten PP rot/weiß D.63xH.1000mm z. Aufstellen m.Öse
Artikel-Nr.:
     2431B-9000490023
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     9000490023
EAN/GTIN:
     4250410140315
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Polypropylen · Pfosten Ø 63 x H 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss · Pfosten rot mit 2 weißen, reflektierenden Streifen · mit Öse am Pfostenkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sperrpfosten
Farbe:
rot / weiß
Fußgröße:
370 x 75 mm
Höhe:
1000.0 mm
Material:
Polypropylen
Ø:
63.0 mm
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,90*
ab € 17,30*
€ 19,42*
2 Tage
k.A.
1
€ 5,90*
ab € 18,24*
€ 20,29*
1
€ 3,95*
ab € 18,15*
€ 20,93*
Lager 2431
1
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 21,25*
6 Tage
k.A.
2
€ 4,95*
ab € 20,22*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 GS
ab € 6,52*
Zubehör
Temka
13127 RW
ab € 6,49*
Zubehör
Temka
13128pk-gs
ab € 40,33*
Zubehör
Temka
13129pk-rw
ab € 40,14*
Zubehör
Temka
13120hr
ab € 5,07*
Zubehör
Temka
13111nb
ab € 13,61*
Zubehör
Stein HGS
ab € 11,14*
Zubehör
Temka
13121hr
ab € 13,44*
Zubehör
Temka
13199kh
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG