Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dauerdruckfeuerlöscher 6kg Brandkl.A/B/C m.Wandhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerdruckfeuerlöscher 6kg Brandkl.A/B/C m.Wandhalter
Dauerdruckfeuerlöscher 6kg Brandkl.A/B/C m.Wandhalter
Dauerdruckfeuerlöscher 6kg Brandkl.A/B/C m.Wandhalter
Dauerdruckfeuerlöscher 6kg Brandkl.A/B/C m.Wandhalter
Artikel-Nr.:
     2431B-9000482092
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     9000482092
EAN/GTIN:
     4006325106225
Suchbegriffe:
Auto-Feuerlöscher
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Brandklassen A, B, C, nach DIN EN 3 Europanorm · Pulverstrahl unterbrechbar · Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel · mit Wandhalter · Einsatz: Flüssiggas- und Heizöllager
Weitere Informationen:
Ausführung:
PD 6 G A
Inhalt:
6.0 kg
Brandklasse B:
233 B
Brandklasse C:
C
Löschleistung LE:
10
Brandklasse A:
34 A
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, gloria feuerlöscher 6 kg, auto-feuerlöscher, kfz-feuerlöscher gloria, Gloria, Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher, 2101.0000, PD6GA, 4006325106225
Angebote (29)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
Frei Haus
ab € 38,99*
€ 43,86*
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 44,08*
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 38,86*
€ 44,31*
1 Tag
k.A.
€ 5,10*
ab € 39,49*
€ 44,43*
€ 7,95*
ab € 39,55*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
4006325208080
ab € 2,15*
Zubehör
Brady
Y151757
ab € 12,53*
Zubehör
k.A.
Y2658226
ab € 9,93*
Zubehör
Brady
Y151052
ab € 8,83*
Zubehör
k.A.
Y151305
ab € 6,65*
Zubehör
Brady
Y3086551
ab € 12,61*
Zubehör
k.A.
Y2658180
ab € 6,66*
Zubehör
k.A.
Y2658220
ab € 9,92*
Zubehör
k.A.
Y2658054
ab € 5,19*
Zubehör
k.A.
Y2658088
ab € 6,65*
Zubehör
k.A.
Y2658120
ab € 5,74*
Zubehör
k.A.
Y2658147
ab € 8,83*
Zubehör
k.A.
Y2658171
ab € 6,65*
Zubehör
k.A.
Y2658213
ab € 9,92*
Zubehör
Brady
Y151065
ab € 8,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG