Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfostenset PU gelb/schwarz m.Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten u.5 Ketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9000480221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12463 SG
EAN/GTIN:
     4250410146355
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
bestehend aus 6 Sperrpfosten Polypropylencarbonat gelb mit 2 schwarzen Streifen H 1000 x Ø 63 mm · Öse am Pfostenkopf · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten Polypropylen schwarz/gelb mit Universalhaken Länge je 3 m · Gewicht 4,0 kgWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 1000mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Inhalt:
6 Pfosten und 5 Ketten
Ausführung:
mit Sechskantfuß
Material:
PPC
Ø:
63 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,70*
ab € 153,88*
€ 184,43*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,61*
€ 187,28*
9 Tage
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 159,27*
€ 190,26*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 145,93*
€ 193,81*
Lager 2431
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 359,98*
€ 410,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,28*
€ 488,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,71*
€ 469,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,70*
€ 469,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 394,69*
€ 469,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 379,20*
€ 451,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 379,19*
€ 451,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 379,18*
€ 451,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,52*
€ 443,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,98*
€ 428,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 GS
ab € 6,39*
Zubehör
Temka
ab € 13,66*
Zubehör
Temka
ab € 40,28*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,46*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.