Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 1,1 m³ HDPE grün fahrbar,n.DIN EN 840-3 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000466145
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     2001483
EAN/GTIN:
     4054773016603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
HDPE · Farbe grün · serienmäßig für DIN- und Kammschüttung ausgerüstet · aus speziell entwickeltem HDPE-Polyethylen · verrottungsfest · frost-, hitze-, chemikalienbeständig · gegen UV-Strahlen dauerhaft geschützt · niedriges Eigengewicht · serienmäßig mit Einzelradstopp · mit Kindersicherung nach EN 840-6 · 4 vollgummibereifte Sicherheitslenkrollen 360° schwenkbar, an einer Stirnseite in Fahrtrichtung arretierbar · leichte Deckelöffnung mit 3-facher Deckelarretierung · Fingerschutzleiste, keine scharfen Kanten
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,1 m³
Gewicht:
65 kg
Farbe:
grün
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach DIN EN 840-3
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
4
Frei Haus
ab € 447,95*
€ 559,93*
2 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 446,63*
€ 560,49*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 476,73*
€ 598,03*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 450,39*
€ 600,15*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 447,47*
€ 602,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,93*
€ 666,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,63*
€ 650,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 546,62*
€ 650,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 546,61*
€ 650,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,80*
€ 611,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 513,79*
€ 611,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 513,78*
€ 611,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 513,77*
€ 611,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 513,76*
€ 611,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,91*
€ 588,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,95*
€ 533,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SULO
2001743
ab € 939,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.