Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 240l HDPE anthrazitgrau fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000466125
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1052256
EAN/GTIN:
     4020747522562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonne 240 l sulo, abfallgroßbehälter 240 l, abfallgroßbehälter sulo, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonnen, Mülltrennung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
189
1
€ 52,95*
ab € 52,69*
€ 70,01*
2 Tage
145
1
€ 4,95*
ab € 66,28*
€ 97,24*
4 Tage
239
1
€ 8,90*
ab € 82,6466*
€ 108,9066*
1 Tag
155
1
€ 5,50*
ab € 85,46*
€ 112,50*
Lager 2431
179
1
Frei Haus
ab € 147,58*
€ 191,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004493
ab € 10,93*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1901
ab € 35,10*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0650
ab € 32,01*
Zubehör
SULO
1602493
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.