Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 80l HDPE rot fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000466096
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1088439
EAN/GTIN:
     4020747884394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
rot
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 52,95*
ab € 36,50*
€ 50,32*
2 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 48,21*
€ 72,39*
2 Tage
48
1
€ 5,50*
ab € 67,10*
€ 90,52*
2 Tage
48
2
Frei Haus
ab € 38,30*
€ 92,37*
Lager 2431
35
1
Frei Haus
ab € 162,61*
€ 212,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004874
ab € 6,92*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,45*
Zubehör
SULO
1608270
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.