Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H1230xB730xT695mm 1000l anthrazit-eisenglimmer,DB703 stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000466083
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8025-10
EAN/GTIN:
     4040136802518
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
stationär · für großvolumige Abfälle, wie Styropor usw. · Gestell aus Vierkantrohr · pulverbeschichtet, anthrazit-eisenglimmer DB703 · für Säcke Inhalt 1000 lWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10kg· Ausführung: stationär
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer, DB703
Gestell:
Vierkant
Breite:
730 mm
für Säcke Inhalt:
1000 l
Marke:
RENNER
Tiefe:
695 mm
Höhe:
1230 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,56*
€ 154,93*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,13*
€ 167,14*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 139,77*
€ 171,48*
2 Tage
17
€ 52,95*
ab € 147,00*
€ 180,51*
Lager 2431
29
Frei Haus
ab € 184,69*
€ 223,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
99095
ab € 24,48*
Zubehör
Metallwerke Renner
8220-00
ab € 35,51*
Zubehör
Renner
E817105
ab € 1,232*
Zubehör
k.A.
4332163259305
ab € 12,08*
Zubehör
Metallwerke Renner
8120-00
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.