Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundfass 10l weiß 1Tragebügel D.235xH.310mm a.PE Öffnung-D.120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundfass 10l weiß 1Tragebügel D.235xH.310mm a.PE Öffnung-D.120mm
Rundfass 10l weiß 1Tragebügel D.235xH.310mm a.PE Öffnung-D.120mm
Rundfass 10l weiß 1Tragebügel D.235xH.310mm a.PE Öffnung-D.120mm
Artikel-Nr.:
     2431B-9000450450
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     82500183
EAN/GTIN:
     4023122500278
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
weiß · komplett mit Schraubdeckel · Auslaufstutzen-Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg
Weitere Informationen:
Inhalt l:
10.0 l
Gesamthöhe:
310.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Luft- und wasserdichtes Fass, Luftdichtes Fass, Rund-Fass, Rundfass, Wasserdichtes Fass, ablassventil kunststoff, ablassventil, ablaßhahn graf, Fässer, Rundfässer, RUNDFASS, GRAF, 825001/ 835051, Rundhalsfass, 4023122500278
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,36*
€ 22,54*
€ 3,95*
ab € 20,15*
€ 22,77*
Lager 2431
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 24,87*
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 25,01*
1 Tag
k.A.
€ 5,10*
ab € 21,74*
€ 25,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
835055
ab € 2,84*
Zubehör
k.A.
835066
ab € 6,35*
Zubehör
k.A.
835069
ab € 5,42*
Zubehör
Otto Graf
835051
ab € 5,21*
Zubehör
Otto Graf
835051
ab € 5,42*
Zubehör
Otto Graf
835050
ab € 5,58*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,51*
Zubehör
Otto Graf
835073
ab € 2,04*
Zubehör
Otto Graf
121088
ab € 24,60*
Zubehör
Otto Graf
835064
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG