Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1200xT540xH880mm Buche Multiplex lichtgrau/grau 5 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9000426081
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.512.05 7035/7016
EAN/GTIN:
     4054773011981
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
fahrbar · robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Buche-Multiplexplatte 25 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg · Schubladen-Innenmaße B 450 x T 400 mm · innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · Schiebegriff · Gesamttragfähigkeit 400 kgWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
5 x 100 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
5
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
540 mm
Höhe:
880 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 52,95*
ab € 664,91*
€ 749,24*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 671,79*
€ 758,39*
Lager 2431
2
Frei Haus
ab € 683,04*
€ 771,18*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 645,80*
€ 782,31*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 629,87*
€ 784,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,18*
€ 917,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,57*
€ 907,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 762,56*
€ 907,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 762,55*
€ 907,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,00*
€ 880,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 739,99*
€ 880,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 739,98*
€ 880,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 739,97*
€ 880,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 739,96*
€ 880,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,85*
€ 854,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,04*
€ 812,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
GS010002
ab € 9,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 BLAU
ab € 0,57*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 GRÜN
ab € 0,57*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 ROT
ab € 0,57*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 BLAU
ab € 0,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 GRÜN
ab € 0,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 ROT
ab € 0,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 BLAU
ab € 0,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-2 GELB
ab € 0,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 GRÜN
ab € 0,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 ROT
ab € 0,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 BLAU
ab € 1,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 ROT
ab € 1,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 BLAU
ab € 0,82*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 GRÜN
ab € 0,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.