Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschpaste 10l seifen-/lösemittelfrei PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-4000386552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000386552
EAN/GTIN:
     4015448552130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
handreinigungspaste
hautfreundliches, seifenfreies, lösemittelfreies Reinigungskonzentrat · optimale Handreinigung durch hochkonzentrierte waschaktive Substanzen in Verbindung mit hautschonendem Naturreibemittel Weichholzmehl · der hautneutrale pH-Wert trägt zur Erhaltung des Säureschutzmantels der Haut bei · Reinigungsgrad: 2 · Anwendung: gegen mittlere bis starke Verschmutzungen in Industrie und HandwerkDosierung/Anwendung: geringe Menge (2-4 g) in die angefeuchteten Hände geben und verreiben, unter Zugabe von wenig Wasser weiterwaschen bis der Schmutz gelöst ist, mit viel Wasser gründlich abspülen und gut abtrocknenWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: waschaktive Substanzen/Naturreibemittel· Reinigungsbereich: mittlere/starke Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Gebinde:
Eimer
Inhalt:
10 l
Marke:
PROMAT
Ausführung:
seifen-/lösemittelfrei
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handreiniger, Handreinigung, NOW, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
442
1
€ 4,95*
ab € 12,67*
€ 18,41*
3 Tage
374
1
€ 52,95*
ab € 13,78*
€ 18,51*
2 Tage
445
5
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 57,62*
5 Tage
442
1
€ 8,90*
ab € 49,8602*
€ 63,3602*
Lager 2431
331
1
Frei Haus
ab € 66,39*
€ 83,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.