Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-3911291423 Herst.-Nr.: 001301-00000 EAN/GTIN: 4011238018510 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstufe A · nach VDMA 24992 Stand Mai 1995 · zur Aufbewahrung von bis zu 600 Schlüsseln geeignet · serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss · doppelwandige Tür (58 mm) · dreiseitige Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm) · Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere · allseitig einwandiger Korpus · Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz · serienmäßig zur Wandbefestigung vorgerichtet · lichtgrau RAL 7035 · versicherbar:Rücksprache mit dem VersichererWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: eintürig Weitere Informationen: | | Modell: | 70 | Außenhöhe: | 436 mm | Außenbreite: | 460 mm | Außentiefe: | 140 mm | Gewicht: | 22 kg | Marke: | FORMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,17* | € 290,35* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,69* | € 290,36* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,06* | € 291,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,56* | € 307,44* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 320,39* | € 375,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|