Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtmappe aus festem PP 800µ mit 10 Hüllen und Etikett auf 3 Seiten, für Format DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 88101E, : presenté de face
produit : 88101E, : presenté de face
produit : 88101E, : image d'ambiance
produit : 88101E, : zoom du produit
Artikel-Nr.:
     2424-88101E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     88101E
EAN/GTIN:
     3130630881018
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Schichtmappe aus festem PP 800µ mit 10 Hüllen und Etikett auf 3 Seiten, für Format DIN A4 Schwarz Up Line ist eine Sichtmappe für die senkrechte und waagrechte Ablage von Dokumenten. Mit Etikettenfenster über 3 Seiten. Einband aus festem PP (800µ) Kristallklare Prospekthüllen mit hoher Durchscheinkraft. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 108 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 255.0 MM hauteur : 140.0 MM Gewicht : 3815.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Up-line
Anzahl Ansicht:
20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
138
20
€ 20,00*
ab € 3,51*
€ 4,72*
1
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 4,95*
10 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 2,83*
€ 4,98*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,62*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,74*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,38*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,82*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,15008*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,89008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 36,02004*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,83008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,08008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,85*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.