Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-59503E Herst.-Nr.: 59503E EAN/GTIN: 3130630595038 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen Manila Karton 600g Nature Future, für Format DIN A3 Rot Fester und robuster Karton zum Schutz von großformatigen Dokumenten. Sammelmappe mit größerer Rückenstärke zur Ablage von umfangreichen Dokumenten. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Format et poids : longueur 440 MM largeur 320 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 216 G Format et poids Karton : longueur 450.0 MM largeur 340.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 1300.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Manila-Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Rot | Stärke Deckel: | 700µ | Ablageformat: | DIN A3 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Gummiband, Gummiring, exacompta dokumentenmappe a3 manila, einschlagmappen karton, einschlagmappe a3, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2424 | | | | 5 | | pro Stück | € 12,00* | ab € 3,63* | € 5,32* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,62* | € 5,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,69* | € 6,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 3,93* | € 6,42* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,458* | € 6,438* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|