Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzmappe Exawallet mit Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 55534E, : presenté de face
produit : 55534E, : presenté de face
produit : 55534E, : presenté de coté
produit : 55534E, : presenté ouvert
produit : 55534E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     2424-55534E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55534E
EAN/GTIN:
     3130630555346
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Konferenzmappe Exawallet mit Taschenrechner Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Konferenzmappe mit Blockhalter ist praktisch und strapazierfähig, mit Reißverschluss. Innen mit Doppeltasche mit Druckknopfverschluss für A4 Dokumente, Stiftehalterung und Visitenkartenfach. Ideal zum Erstellen von Notizen und Aufbewahren ebendieser. Wir geliefert mit einem linierten A4-Schreibblock und einem Taschenrechner mit Solarzellen. Format et poids : longueur 340 MM largeur 265 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 720 G Format et poids Karton : longueur 275.0 MM largeur 175.0 MM hauteur : 360.0 MM Gewicht : 3850.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Material:
PP Recycling
Verpackung:
Karton
Farbe:
Schwarz
Kollektion:
Exactive®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
nicht lagernd
5
€ 20,00*
ab € 15,28*
€ 20,18*
1
€ 5,50*
ab € 13,98*
€ 21,19*
11 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 15,45*
€ 22,28*
3 Tage
22
1
€ 2,90*
ab € 15,94*
€ 22,75*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
12690E
ab € 48,97*
Zubehör
Exacompta
55634E
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.